Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Super-Polymer Feinmine, B, 0.7 mm, 2er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Super-Polymer Feinmine, B, 0.7 mm, 2er Set
Super-Polymer Feinmine, B, 0.7 mm, 2er Set
Super-Polymer Feinmine, B, 0.7 mm, 2er Set
Super-Polymer Feinmine, B, 0.7 mm, 2er Set
Artikel-Nr.:
     C1015-122298
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     122298
EAN/GTIN:
     4005401222989
Suchbegriffe:
Bleistift-Minen
Bleistiftmine
Druckbleistift-Minen
Druckbleistiftmine
Feinmine Super-Polymer 0,7mm B 2x BK. Behälter mit Einfüllhilfe. Verwendung für Zeichnungsträger: Papier, Stärke der Mine: 0,7, Bezeichnung der Härte: B, Schreibfarbe der Mine: schwarz. Blisterkarte mit 2x 12 Feinminen
Weitere Informationen:
Verwendung für Zeichnungsträger:
Papier
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Nein
Stärke der Mine:
0,7
Schreibfarbe der Mine:
schwarz
Herstellerproduktbezeichnung:
Feinmine
Bezeichnung der Härte:
B
Beschreibung der Besonderheiten:
Behälter mit Einfüllhilfe
Herstellerprodukttyp:
Super-Polymer
Produkt-Typbezeichnung:
SUPER POLYMER
Artikelbezeichnung:
Feinmine
Produkttypbezeichnung:
SUPER POLYMER
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
120702
ab € 0,42*
Ähnlich
Faber-Castell
120712
ab € 0,43*
Ähnlich
Faber-Castell
120701
ab € 0,42*
Ähnlich
Faber-Castell
120711
ab € 0,43*
Ähnlich
Faber-Castell
121999
ab € 1,25*
Ähnlich
Faber-Castell
120700
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.