Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Super-Polymer Feinmine, B, 0.5 mm, 2er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Super-Polymer Feinmine, B, 0.5 mm, 2er Set
Super-Polymer Feinmine, B, 0.5 mm, 2er Set
Super-Polymer Feinmine, B, 0.5 mm, 2er Set
Artikel-Nr.:
     C1015-122198
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     122198
EAN/GTIN:
     4005401221982
Suchbegriffe:
Bleistift-Minen
Bleistiftmine
Druckbleistift-Minen
Druckbleistiftmine
Feinmine Super-Polymer 0,5mm B 2x BK. Behälter mit Einfüllhilfe. Verwendung für Zeichnungsträger: Papier, Stärke der Mine: 0,5, Bezeichnung der Härte: B, Schreibfarbe der Mine: schwarz. Blisterkarte mit 2x 12 Feinminen
Weitere Informationen:
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Nein
Schreibfarbe der Mine:
schwarz
Stärke der Mine:
0,5
Herstellerproduktbezeichnung:
Feinmine
Verwendung für Zeichnungsträger:
Papier
Bezeichnung der Härte:
B
Beschreibung der Besonderheiten:
Behälter mit Einfüllhilfe
Herstellerprodukttyp:
Super-Polymer
Artikelbezeichnung:
Feinmine
Produkt-Typbezeichnung:
SUPER POLYMER
Produkttypbezeichnung:
SUPER POLYMER
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
120502
ab € 0,41*
Ähnlich
Faber-Castell
120512
ab € 0,43*
Ähnlich
Faber-Castell
120513
ab € 0,46*
Ähnlich
Faber-Castell
120501
ab € 0,40*
Ähnlich
Faber-Castell
120510
ab € 0,45*
Ähnlich
Faber-Castell
120511
ab € 0,40*
Ähnlich
Faber-Castell
121799
ab € 1,25*
Ähnlich
Faber-Castell
120500
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.