Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Super-Polymer Feinmine, HB, 0.5 mm, 2er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Super-Polymer Feinmine, HB, 0.5 mm, 2er Set
Super-Polymer Feinmine, HB, 0.5 mm, 2er Set
Super-Polymer Feinmine, HB, 0.5 mm, 2er Set
Super-Polymer Feinmine, HB, 0.5 mm, 2er Set
Artikel-Nr.:
     C1015-121799
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     121799
EAN/GTIN:
     4005401217992
Suchbegriffe:
Bleistift-Minen
Bleistiftmine
Druckbleistift-Minen
Druckbleistiftmine
Feinmine Super-Polymer 0,5mm HB 2x BK. Behälter mit Einfüllhilfe. Verwendung für Zeichnungsträger: Papier, Stärke der Mine: 0,5, Bezeichnung der Härte: HB, Schreibfarbe der Mine: schwarz. Blisterkarte 2x 12 Feinminen
Weitere Informationen:
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Feinmine
Beschreibung der Besonderheiten:
Behälter mit Einfüllhilfe
Verwendung für Zeichnungsträger:
Papier
Schreibfarbe der Mine:
schwarz
Stärke der Mine:
0,5
Herstellerprodukttyp:
Super-Polymer
Bezeichnung der Härte:
HB
Artikelbezeichnung:
Feinmine
Produkt-Typbezeichnung:
SUPER POLYMER
Produkttypbezeichnung:
SUPER POLYMER
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
120502
ab € 0,41*
Ähnlich
Faber-Castell
120512
ab € 0,43*
Ähnlich
Faber-Castell
120513
ab € 0,46*
Ähnlich
Faber-Castell
122198
ab € 1,21*
Ähnlich
Faber-Castell
120501
ab € 0,40*
Ähnlich
Faber-Castell
120510
ab € 0,45*
Ähnlich
Faber-Castell
120511
ab € 0,40*
Ähnlich
Faber-Castell
120500
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.