Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Castell 9000 Jumbo Bleistifteset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Castell 9000 Jumbo Bleistifteset
Castell 9000 Jumbo Bleistifteset
Castell 9000 Jumbo Bleistifteset
Artikel-Nr.:
     C1015-119397
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     119397
EAN/GTIN:
     4005401193975
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Bleistift Castell 9000 Jumbo 5x BK. höchste Qualität, bruchgeschützt durch Spezialverleimung, zum Schreiben, Zeichnen und Skizzieren. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: Sechseckform, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Bezeichnung der Härte: HB, 2B, 4B, 6B, 8B, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt. Ausführung Schaft: Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: dunkelgrün. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: 5 Bleistifte.Art der Verpackung: Blisterkarte. Blisterkarte
Weitere Informationen:
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Ausführung der Schaftform:
Sechseckform
Artikelbezeichnung:
Bleistift
Produkt-Typbezeichnung:
Castell® 9000 Jumbo
Schaft lackiert:
Ja
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Farbe des Schaftes:
dunkelgrün
Bezeichnung der Härte:
HB, 2B, 4B, 6B, 8B
Länge:
175
Beschreibung der Besonderheiten:
höchste Qualität, bruchgeschützt durch Spezialverleimung, zum Schreiben, Zeichnen und Skizzieren
Radierer vorhanden:
Nein
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Radierer auswechselbar:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Castell® 9000 Jumbo
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 125 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
119302
ab € 1,06*
Ähnlich
Faber-Castell
119304
ab € 1,06*
Ähnlich
Faber-Castell
119306
ab € 1,09*
Ähnlich
Faber-Castell
119308
ab € 1,09*
Ähnlich
Faber-Castell
119300
ab € 1,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.