Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Castell 9000 Jumbo Bleistift, 6B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Castell 9000 Jumbo Bleistift, 6B
Castell 9000 Jumbo Bleistift, 6B
Castell 9000 Jumbo Bleistift, 6B
Castell 9000 Jumbo Bleistift, 6B
Artikel-Nr.:
     C1015-119306
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     119306
EAN/GTIN:
     4005401193067
Suchbegriffe:
Bleistift mit Radierer
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Bleistift Castell 9000 Jumbo 6B. höchste Qualität, bruchgeschützt durch Spezialverleimung, zum Schreiben, Zeichnen und Skizzieren. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: Sechseckform, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Bezeichnung der Härte: 6B, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt, Radierer vorhanden. Ausführung Schaft: Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: dunkelgrün. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: Einzelstift.Art der Verpackung: unverpackt
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
höchste Qualität, bruchgeschützt durch Spezialverleimung, zum Schreiben, Zeichnen und Skizzieren
Farbe des Schaftes:
dunkelgrün
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Ausführung der Schaftform:
Sechseckform
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Länge:
175
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Artikelbezeichnung:
Bleistift
Radierer vorhanden:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Castell® 9000 Jumbo
Radierer auswechselbar:
Nein
Schaft lackiert:
Ja
Bezeichnung der Härte:
6B
Produkttypbezeichnung:
Castell® 9000 Jumbo
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,09*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
119302
ab € 1,06*
Ähnlich
Faber-Castell
119304
ab € 1,06*
Ähnlich
Faber-Castell
119308
ab € 1,10*
Ähnlich
Faber-Castell
119300
ab € 1,09*
Ähnlich
Faber-Castell
119397
ab € 6,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.