Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pitt Graphite Matt Bleistift, 8B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pitt Graphite Matt Bleistift, 8B
Pitt Graphite Matt Bleistift, 8B
Pitt Graphite Matt Bleistift, 8B
Artikel-Nr.:
     690-505996208
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     115208
EAN/GTIN:
     4005401152088
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Bleistift Pitt Graphite Matt 8B. extra matter Bleistift, für reduzierte Relexion auf Papier.. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: sechskant, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Bezeichnung der Härte: 8B, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt. Ausführung Schaft: Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: schwarz. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: Einzelstift.Art der Verpackung: unverpackt
Weitere Informationen:
Herstellerproduktbezeichnung:
Bleistift
Ausführung der Schaftform:
sechskant
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Herstellerprodukttyp:
Pitt Graphite Matt
Farbe des Schaftes:
schwarz
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
extra matter Bleistift, für reduzierte Relexion auf Papier.
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
Einzelstift
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Radierer vorhanden:
Nein
Radierer auswechselbar:
Nein
Bezeichnung der Härte:
8B
Schaft lackiert:
Ja
Länge:
175
Artikelbezeichnung:
Bleistift
Produkt-Typbezeichnung:
Pitt Graphite Matt
Produkttypbezeichnung:
Pitt Graphite Matt
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,16*
€ 1,74*
5
pro Stück
€ 4,16*
ab € 1,38*
€ 2,38*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,10*
€ 2,86*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 11,35*
€ 16,78*
1
pro Paket
€ 8,50*
ab € 19,80*
€ 27,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 20,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
115210
€ 1,75*
Sonstiges
Faber-Castell
115212
€ 1,75*
Sonstiges
Faber-Castell
115214
€ 1,74*
Sonstiges
Faber-Castell
115202
€ 1,74*
Sonstiges
Faber-Castell
115204
€ 1,75*
Sonstiges
Faber-Castell
115206
€ 1,74*
Sonstiges
Faber-Castell
115200
€ 1,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.