Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pitt Graphite Matt Bleistift, 2B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pitt Graphite Matt Bleistift, 2B
Pitt Graphite Matt Bleistift, 2B
Pitt Graphite Matt Bleistift, 2B
Artikel-Nr.:
     C1015-115202
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     115202
EAN/GTIN:
     4005401152026
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Bleistift Pitt Graphite Matt 2B. extra matter Bleistift, für reduzierte Relexion auf Papier.. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: sechskant, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Bezeichnung der Härte: 2B, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt. Ausführung Schaft: Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: schwarz. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: Einzelstift.Art der Verpackung: unverpackt
Weitere Informationen:
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Radierer auswechselbar:
Nein
Farbe des Schaftes:
schwarz
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
Einzelstift
Herstellerproduktbezeichnung:
Bleistift
Bezeichnung der Härte:
2B
Ausführung der Schaftform:
sechskant
Herstellerprodukttyp:
Pitt Graphite Matt
Radierer vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
extra matter Bleistift, für reduzierte Relexion auf Papier.
Länge:
175
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Schaft lackiert:
Ja
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Pitt Graphite Matt
Artikelbezeichnung:
Bleistift
Produkttypbezeichnung:
Pitt Graphite Matt
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,74*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
115210
€ 1,75*
Sonstiges
Faber-Castell
115212
€ 1,75*
Sonstiges
Faber-Castell
115214
€ 1,74*
Sonstiges
Faber-Castell
115204
€ 1,75*
Sonstiges
Faber-Castell
115206
€ 1,74*
Sonstiges
Faber-Castell
115208
€ 1,74*
Sonstiges
Faber-Castell
115200
€ 1,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.