| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-112160 Herst.-Nr.: 112160 EAN/GTIN: 4005401121602 |
| |
|
| | |
| Farbstift Pitt Pastel 60er Metalletui. Hochwertige Künstler-Pastellstifte mit dicker Mine. Verwischbare Farbmine, hohe Bruchfestigkeit. Geringe Abnutzung hohe Farbabgabe. Lichtbeständig. Ideale Ergänzung zu Pastellkreiden. Leichtes Fixieren empfehlenswert. Mit scharfem Messer spitzen.. Ausführung Mine: Pastellmine. Stärke der Mine: 4,3, Schreibfarbe der Mine: sortiert. Ausführung Schaft: Ausführung der Schaftform: rund, Farbe des Schaftes: hellbraun. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 8 mm, Länge: 175 mm. 60er Etui Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 8 | Stärke der Mine: | 4,3 | wasservermalbar: | Nein | Material der Mine: | Pastellmine | Schreibfarbe der Mine: | sortiert | siena | Farbe des Schaftes: | hellbraun | Ausführung der Schaftform: | rund | Lackierung auf Wasserbasis gegeben: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | Hochwertige Künstler-Pastellstifte mit dicker Mine. Verwischbare Farbmine, hohe Bruchfestigkeit. Geringe Abnutzung hohe Farbabgabe. Lichtbeständig. Ideale Ergänzung zu Pastellkreiden. Leichtes Fixieren empfehlenswert. Mit scharfem Messer spitzen. | Länge: | 175 | Schaft lackiert: | Nein | Herstellerproduktbezeichnung: | Farbstift | Herstellerprodukttyp: | Pitt Pastel | Artikelbezeichnung: | Farbstift | Produkt-Typbezeichnung: | PITT PASTELL | Garantie gewährt: | Nein | Produkttypbezeichnung: | PITT PASTELL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |