Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pitt Pastellstift, 36er Metalletui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pitt Pastellstift, 36er Metalletui
Pitt Pastellstift, 36er Metalletui
Pitt Pastellstift, 36er Metalletui
Pitt Pastellstift, 36er Metalletui
Artikel-Nr.:
     C1015-112136
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     112136
EAN/GTIN:
     4005401121367
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Farbstifte Box
Farbstift Pitt Pastel 36er Metalletui. Hochwertige Künstler-Pastellstifte mit dicker Mine. Verwischbare Farbmine, hohe Bruchfestigkeit. Geringe Abnutzung hohe Farbabgabe. Lichtbeständig. Ideale Ergänzung zu Pastellkreiden. Leichtes Fixieren empfehlenswert. Mit scharfem Messer spitzen.. Ausführung Mine: Pastellmine. Stärke der Mine: 4,3, Schreibfarbe der Mine: sortiert. Ausführung Schaft: Ausführung der Schaftform: rund, Farbe des Schaftes: hellbraun. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 8 mm, Länge: 175 mm. 36er Etui
Weitere Informationen:
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
Farbe des Schaftes:
hellbraun
Ausführung der Schaftform:
rund
Schaft lackiert:
Nein
Stärke der Mine:
4,3
Material der Mine:
Pastellmine
Schreibfarbe der Mine:
sortiert | siena
Durchmesser:
8
wasservermalbar:
Nein
Herstellerprodukttyp:
Pitt Pastel
Herstellerproduktbezeichnung:
Farbstift
Länge:
175
Beschreibung der Besonderheiten:
Hochwertige Künstler-Pastellstifte mit dicker Mine. Verwischbare Farbmine, hohe Bruchfestigkeit. Geringe Abnutzung hohe Farbabgabe. Lichtbeständig. Ideale Ergänzung zu Pastellkreiden. Leichtes Fixieren empfehlenswert. Mit scharfem Messer spitzen.
Produkt-Typbezeichnung:
PITT PASTELL
Garantie gewährt:
Nein
Artikelbezeichnung:
Farbstift
Produkttypbezeichnung:
PITT PASTELL
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 53,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,46*
€ 62,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
185710
€ 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.