Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumbo Grip Bleistift B, 2er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jumbo Grip Bleistift B, 2er Set
Jumbo Grip Bleistift B, 2er Set
Jumbo Grip Bleistift B, 2er Set
Artikel-Nr.:
     C1015-111997
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     111997
EAN/GTIN:
     4005401119975
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Bleistift Jumbo Grip 2er Blisterkarte. ergonomische Dreikantform mit Soft-Grip-Zone für ermüdungsfreies Schreiben. Ausführung Mine: Bezeichnung der Härte: B. Stärke der Mine: 4,5, Schreibfarbe der Mine: schwarz. Ausführung Schaft: Schaft lackiert. Ausführung der Schaftform: ergonomische Dreikantform, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: silber. Material des Schaftes: Holz. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 9 mm, Länge: 175 mm. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: 2 Bleistifte. Blisterkarte mit 2 Bleistiften
Weitere Informationen:
Material des Schaftes:
Holz
Schreibfarbe der Mine:
schwarz
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Ausführung der Schaftform:
ergonomische Dreikantform
Stärke der Mine:
4,5
Länge:
175
Herstellerproduktbezeichnung:
Bleistift
Herstellerprodukttyp:
Jumbo Grip
Beschreibung der Besonderheiten:
ergonomische Dreikantform mit Soft-Grip-Zone für ermüdungsfreies Schreiben
Bezeichnung der Härte:
B
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
2 Bleistifte
Schaft lackiert:
Ja
wasservermalbar:
Nein
Durchmesser:
9
Farbe des Schaftes:
silber
Produkt-Typbezeichnung:
JUMBO GRIP
Artikelbezeichnung:
Bleistift
Garantie gewährt:
Nein
Produkttypbezeichnung:
JUMBO GRIP
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
183801
ab € 1,67*
Ähnlich
Faber-Castell
183800
ab € 1,73*
Ähnlich
Faber-Castell
111996
ab € 4,26*
Ähnlich
Faber-Castell
111900
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.