Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumbo Grip Bleistift, HB, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jumbo Grip Bleistift, HB, silber
Jumbo Grip Bleistift, HB, silber
Jumbo Grip Bleistift, HB, silber
Jumbo Grip Bleistift, HB, silber
Artikel-Nr.:
     C1015-111920
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     111920
EAN/GTIN:
     4005401119203
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Bleistift Jumbo Grip HB. Bleistift in ergonomischer Dreikantform mit patentierter Soft Grip Zone für sicheren Halt. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: ergonomische Dreikantform, Bezeichnung der Härte: HB, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt. Ausführung Schaft: Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: silber. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: Einzelstift.Art der Verpackung: unverpackt
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Bleistift in ergonomischer Dreikantform mit patentierter Soft Grip Zone für sicheren Halt
Bezeichnung der Härte:
HB
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
JUMBO GRIP
Radierer vorhanden:
Nein
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Schaft lackiert:
Ja
Radierer auswechselbar:
Nein
Farbe des Schaftes:
silber
Ausführung der Schaftform:
ergonomische Dreikantform
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Artikelbezeichnung:
Bleistift
Länge:
175
Produkttypbezeichnung:
JUMBO GRIP
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
111900
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.