Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polychromos Farbstift, 120er Holzkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polychromos Farbstift, 120er Holzkoffer
Polychromos Farbstift, 120er Holzkoffer
Polychromos Farbstift, 120er Holzkoffer
Artikel-Nr.:
     C1015-110013
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     110013
EAN/GTIN:
     4005401100133
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Farbstift Polychromos 120er Holzkoffer. Holzkoffer im edlen und modernen Design im Farbton Wenge mit silberfarbenen Beschlägen und Verschlüssen. Mit Kofferverschluss und robustem Tragegriff.. Ausführung Mine: Schreibfarbe der Mine: sortiert. Stärke der Mine: 3,8, wischfest. Ölkreide, wasserfest. Ausführung Schaft: Ausführung der Schaftform: Rund. Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: sortiert. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 6 mm, Länge: 175 mm. 120 Farbstifte im Holzkoffer
Weitere Informationen:
Ausführung der Schaftform:
Rund
Artikelbezeichnung:
Holzkoffer
Farbe des Schaftes:
sortiert
Produkt-Typbezeichnung:
Polychromos
wischfest:
Ja
Material der Mine:
Ölkreide
wasserfest:
Ja
Schreibfarbe der Mine:
sortiert
Länge:
175
Stärke der Mine:
3,8
Beschreibung der Besonderheiten:
Holzkoffer im edlen und modernen Design im Farbton Wenge mit silberfarbenen Beschlägen und Verschlüssen. Mit Kofferverschluss und robustem Tragegriff.
Durchmesser:
6
Schaft lackiert:
Ja
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Polychromos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,65*
€ 332,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,89*
€ 329,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,18*
€ 298,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,41*
€ 283,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,31*
€ 256,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.