Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filz-Notiztafel PRO, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filz-Notiztafel PRO, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, grau
Filz-Notiztafel PRO, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, grau
Filz-Notiztafel PRO, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, grau
Filz-Notiztafel PRO, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, grau
Filz-Notiztafel PRO, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, grau
Filz-Notiztafel PRO, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-PT830312
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     PT830312
EAN/GTIN:
     4016946206372
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
FRANKEN Filz-Notiztafel PRO. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln und Klettpunkten. Einstichlöcher schließen sich immer wieder. Montage im Quer-oder Hochformat möglich. Zur Verwendung für das Tafelschienensystem PRO, mit dem Gleiterset auch für KSS geeignet. Lieferung inklusive Montageschiene und Sicherungshalter. Oberfläche/Material: Textilfaser. Rahmen: eloxiertes Aluminium, silber, mit hellgrauen Kunststoffecken. Format: 1200 x 900 mm. 5 Jahre Garantie, GS-Zeichen. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
Beschreibung der Besonderheiten:
Für die Verwendung von Pinnwandnadeln und Klettpunkten. Montage im Quer-oder Hochformat möglich. Zur Verwendung für das Tafelschienensystem PRO, mit dem Gleiterset auch für KSS geeignet. Lieferung inklusive Montageschiene und Sicherungshalter.
Breite der Tafel:
120
Farbe des Rahmens:
silber
Höhe der Tafel:
90
Farbe:
grau
beidseitig verwendbar:
Nein
Ablageschale vorhanden:
Nein
Oberflächenbeschaffenheit:
Filz
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
5 Jahre
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,76*
€ 177,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,99*
€ 168,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 139,82*
€ 166,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,06*
€ 160,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 133,16*
€ 158,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,70*
€ 153,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,59*
€ 133,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
4300/100 99
ab € 7,19*
Zubehör
Franken
ECO-UMRO
ab € 6,47*
Zubehör
Franken
MTB8
ab € 106,37*
Zubehör
Franken
WS8150
ab € 72,77*
Zubehör
Franken
WS8200
ab € 81,91*
Zubehör
Franken
WS8300
ab € 82,69*
Zubehör
Franken
WS8400
ab € 160,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.