Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 20 mm, hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 20 mm, hellblau
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 20 mm, hellblau
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 20 mm, hellblau
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 20 mm, hellblau
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 20 mm, hellblau
Artikel-Nr.:
     C1011-M805 18
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     M805 18
EAN/GTIN:
     4016946055758
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
FRANKEN Magnetband. Beschriftbar. Zur Darstellung von Aufgaben, Terminen und Projekten auf Planungs- und Rastertafeln. Format: 1000 x 20 mm. Stärke: 1 mm. Farbe: hellblau.
Weitere Informationen:
Stärke:
1
Farbe:
hellblau
Beschreibung der Besonderheiten:
Zur Darstellung von Aufgaben, Terminen und Projekten auf Planungs- und Rastertafeln.
Länge:
100
Breite:
20
beschriftbar:
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
M805 03
ab € 8,75*
Sonstiges
Franken
M805 04
ab € 11,41*
Sonstiges
Franken
M805 12
ab € 11,64*
Sonstiges
Franken
M805 02
ab € 10,57*
Sonstiges
Franken
M805 19
ab € 12,79*
Sonstiges
Franken
M805 05
ab € 12,14*
Sonstiges
Franken
M805 01
ab € 10,56*
Sonstiges
Franken
M805 10
ab € 11,43*
Sonstiges
Franken
M805 09
ab € 8,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.