Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 20 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 20 mm, rot
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 20 mm, rot
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 20 mm, rot
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 20 mm, rot
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 20 mm, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-M805 01
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     M805 01
EAN/GTIN:
     4016946052948
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
FRANKEN Magnetband. Beschriftbar. Zur Darstellung von Aufgaben, Terminen und Projekten auf Planungs- und Rastertafeln. Format: 1000 x 20 mm. Stärke: 1 mm. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
beschriftbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Zur Darstellung von Aufgaben, Terminen und Projekten auf Planungs- und Rastertafeln.
Farbe:
rot
Breite:
20
Länge:
100
Stärke:
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
M805 03
ab € 8,75*
Sonstiges
Franken
M805 04
ab € 11,41*
Sonstiges
Franken
M805 12
ab € 11,62*
Sonstiges
Franken
M805 02
ab € 10,54*
Sonstiges
Franken
M805 18
ab € 12,78*
Sonstiges
Franken
M805 19
ab € 12,87*
Sonstiges
Franken
M805 05
ab € 12,15*
Sonstiges
Franken
M805 10
ab € 11,43*
Sonstiges
Franken
M805 09
ab € 8,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.