Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 20 mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 20 mm, grau
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 20 mm, grau
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 20 mm, grau
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 20 mm, grau
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 20 mm, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-M805 12
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     M805 12
EAN/GTIN:
     4016946055734
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
FRANKEN Magnetband. Beschriftbar. Zur Darstellung von Aufgaben, Terminen und Projekten auf Planungs- und Rastertafeln. Format: 1000 x 20 mm. Stärke: 1 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Beschreibung der Besonderheiten:
Zur Darstellung von Aufgaben, Terminen und Projekten auf Planungs- und Rastertafeln.
Länge:
100
Breite:
20
beschriftbar:
Ja
Stärke:
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
M805 03
ab € 8,76*
Sonstiges
Franken
M805 04
ab € 11,44*
Sonstiges
Franken
M805 02
ab € 10,54*
Sonstiges
Franken
M805 18
ab € 12,86*
Sonstiges
Franken
M805 19
ab € 12,79*
Sonstiges
Franken
M805 05
ab € 12,06*
Sonstiges
Franken
M805 01
ab € 10,54*
Sonstiges
Franken
M805 10
ab € 11,43*
Sonstiges
Franken
M805 09
ab € 8,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.