Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 20 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 20 mm, weiß
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 20 mm, weiß
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 20 mm, weiß
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 20 mm, weiß
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 20 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-M805 09
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     M805 09
EAN/GTIN:
     4016946053020
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
FRANKEN Magnetband. Beschriftbar. Zur Darstellung von Aufgaben, Terminen und Projekten auf Planungs- und Rastertafeln. Format: 1000 x 20 mm. Stärke: 1 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Zur Darstellung von Aufgaben, Terminen und Projekten auf Planungs- und Rastertafeln.
Stärke:
1
Farbe:
weiß
Länge:
100
Breite:
20
beschriftbar:
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 9,30* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
M805 03
ab € 8,76*
Sonstiges
Franken
M805 04
ab € 11,44*
Sonstiges
Franken
M805 12
ab € 11,61*
Sonstiges
Franken
M805 02
ab € 10,54*
Sonstiges
Franken
M805 18
ab € 12,86*
Sonstiges
Franken
M805 19
ab € 12,79*
Sonstiges
Franken
M805 05
ab € 12,06*
Sonstiges
Franken
M805 01
ab € 10,54*
Sonstiges
Franken
M805 10
ab € 11,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.