Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 20 mm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 20 mm, grün
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 20 mm, grün
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 20 mm, grün
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 20 mm, grün
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 20 mm, grün
Artikel-Nr.:
     C1011-M805 02
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     M805 02
EAN/GTIN:
     4016946052955
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
FRANKEN Magnetband. Beschriftbar. Zur Darstellung von Aufgaben, Terminen und Projekten auf Planungs- und Rastertafeln. Format: 1000 x 20 mm. Stärke: 1 mm. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Breite:
20
Beschreibung der Besonderheiten:
Zur Darstellung von Aufgaben, Terminen und Projekten auf Planungs- und Rastertafeln.
Stärke:
1
Farbe:
grün
beschriftbar:
Ja
Länge:
100
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
M805 03
ab € 8,76*
Sonstiges
Franken
M805 04
ab € 11,44*
Sonstiges
Franken
M805 12
ab € 11,61*
Sonstiges
Franken
M805 18
ab € 12,86*
Sonstiges
Franken
M805 19
ab € 12,79*
Sonstiges
Franken
M805 05
ab € 12,06*
Sonstiges
Franken
M805 01
ab € 10,54*
Sonstiges
Franken
M805 10
ab € 11,49*
Sonstiges
Franken
M805 09
ab € 8,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.