Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 20 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 20 mm, blau
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 20 mm, blau
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 20 mm, blau
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 20 mm, blau
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 20 mm, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-M805 03
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     M805 03
EAN/GTIN:
     4016946052962
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
FRANKEN Magnetband. Beschriftbar. Zur Darstellung von Aufgaben, Terminen und Projekten auf Planungs- und Rastertafeln. Format: 1000 x 20 mm. Stärke: 1 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Breite:
20
Länge:
100
beschriftbar:
Ja
Stärke:
1
Beschreibung der Besonderheiten:
Zur Darstellung von Aufgaben, Terminen und Projekten auf Planungs- und Rastertafeln.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
M805 04
ab € 11,41*
Sonstiges
Franken
M805 12
ab € 11,64*
Sonstiges
Franken
M805 02
ab € 10,57*
Sonstiges
Franken
M805 18
ab € 12,85*
Sonstiges
Franken
M805 19
ab € 12,79*
Sonstiges
Franken
M805 05
ab € 12,14*
Sonstiges
Franken
M805 01
ab € 10,56*
Sonstiges
Franken
M805 10
ab € 11,43*
Sonstiges
Franken
M805 09
ab € 8,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.