Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzfolie für Wechselrahmen, A2, PP, matt, 2 Stück, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzfolie für Wechselrahmen, A2, PP, matt, 2 Stück, transparent
Schutzfolie für Wechselrahmen, A2, PP, matt, 2 Stück, transparent
Schutzfolie für Wechselrahmen, A2, PP, matt, 2 Stück, transparent
Schutzfolie für Wechselrahmen, A2, PP, matt, 2 Stück, transparent
Schutzfolie für Wechselrahmen, A2, PP, matt, 2 Stück, transparent
Artikel-Nr.:
     C1011-B1020/24-2
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     B1020/24-2
EAN/GTIN:
     4016946197205
Suchbegriffe:
Dreiecksäule
Kundenstopper
Plakatständer
Posterständer
FRANKEN Schutzfolie für Wechselrahmen. Für DIN A2. Matte Ersatzfolie mit UV-Filter für Wechselrahmen und Kundenstopper. Material: Polypropylen (PP), 0,5 mm stark. Format: 418 x 595 mm. Inhalt: 2 Stück. Farbe: transparent.
Weitere Informationen:
Farbe des Rahmens:
transparent
Breite:
41,8
Höhe:
59,5
Material des Rahmens:
Polypropylen
Tiefe:
0,05
magnethaftend:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Für DIN A2. Matte Ersatzfolie mit UV-Filter für Wechselrahmen und Kundenstopper.
Farbe:
transparent
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
BSA2
ab € 69,05*
Sonstiges
Franken
B1020/22-2
ab € 19,65*
Sonstiges
Franken
B1020/23-2
ab € 11,46*
Sonstiges
Franken
B1020/25
ab € 3,69*
Sonstiges
Franken
B1020/26
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.