Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzfolie für Wechselrahmen, A0, PP, matt, 2 Stück, transparent


Menge:  2er Pack  
Produktinformationen
Schutzfolie für Wechselrahmen, A0, PP, matt, 2 Stück, transparent
Schutzfolie für Wechselrahmen, A0, PP, matt, 2 Stück, transparent
Schutzfolie für Wechselrahmen, A0, PP, matt, 2 Stück, transparent
Schutzfolie für Wechselrahmen, A0, PP, matt, 2 Stück, transparent
Schutzfolie für Wechselrahmen, A0, PP, matt, 2 Stück, transparent
Artikel-Nr.:
     C1011-B1020/22-2
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     B1020/22-2
EAN/GTIN:
     4016946197182
Suchbegriffe:
Dreiecksäule
Kundenstopper
Plakatständer
Posterständer
FRANKEN Schutzfolie für Wechselrahmen. Für DIN A0. Matte Ersatzfolie mit UV-Filter für Wechselrahmen und Kundenstopper. Material: Polypropylen (PP), 0,5 mm stark. Format: 839 x 1189 mm. Inhalt: 2 Stück. Farbe: transparent.
Weitere Informationen:
Breite:
83,9
Höhe:
118,9
Farbe des Rahmens:
transparent
Beschreibung der Besonderheiten:
Für DIN A0. Matte Ersatzfolie mit UV-Filter für Wechselrahmen und Kundenstopper.
Tiefe:
0,05
magnethaftend:
Nein
Material des Rahmens:
Polypropylen
Farbe:
transparent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,65*
  
Preis gilt ab 3.000 2er Pack
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 2er Pack
€ 27,54*
€ 32,77
pro 2er Pack
ab 2 2er Pack
€ 26,89*
€ 32,00
pro 2er Pack
ab 5 2er Pack
€ 26,13*
€ 31,09
pro 2er Pack
ab 6 2er Pack
€ 25,70*
€ 30,58
pro 2er Pack
ab 10 2er Pack
€ 24,43*
€ 29,07
pro 2er Pack
ab 20 2er Pack
€ 23,71*
€ 28,21
pro 2er Pack
ab 3000 2er Pack
€ 19,65*
€ 23,38
pro 2er Pack
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
B1020/23-2
ab € 11,46*
Sonstiges
Franken
B1020/24-2
ab € 8,57*
Sonstiges
Franken
B1020/25
ab € 3,69*
Sonstiges
Franken
B1020/26
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.