Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzfolie für Wechselrahmen, A4, PP, matt, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzfolie für Wechselrahmen, A4, PP, matt, transparent
Schutzfolie für Wechselrahmen, A4, PP, matt, transparent
Schutzfolie für Wechselrahmen, A4, PP, matt, transparent
Schutzfolie für Wechselrahmen, A4, PP, matt, transparent
Schutzfolie für Wechselrahmen, A4, PP, matt, transparent
Artikel-Nr.:
     C1011-B1020/26
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     B1020/26
EAN/GTIN:
     4016946189170
Suchbegriffe:
Kundenstopper Schutzfolie
kundenstopper schutzfolie franken
kundenstopper schutzfolie
FRANKEN Schutzfolie für Wechselrahmen. Für DIN A4. Matte Ersatzfolie mit UV-Filter für Wechselrahmen und Kundenstopper. Material: Polypropylen (PP), 0,5 mm stark. Format: 210 x 297 mm. Farbe: transparent.
Weitere Informationen:
Farbe des Rahmens:
transparent
magnethaftend:
Nein
Tiefe:
0,05
Material des Rahmens:
Polypropylen
Farbe:
transparent
Höhe:
29,7
Beschreibung der Besonderheiten:
Für DIN A4. Matte Ersatzfolie mit UV-Filter für Wechselrahmen und Kundenstopper.
Breite:
21
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
B1020/22-2
ab € 19,65*
Sonstiges
Franken
B1020/23-2
ab € 11,46*
Sonstiges
Franken
B1020/24-2
ab € 8,57*
Sonstiges
Franken
B1020/25
ab € 3,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.