Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzfolie für Wechselrahmen, A1, PP, matt, 2 Stück, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzfolie für Wechselrahmen, A1, PP, matt, 2 Stück, transparent
Schutzfolie für Wechselrahmen, A1, PP, matt, 2 Stück, transparent
Schutzfolie für Wechselrahmen, A1, PP, matt, 2 Stück, transparent
Schutzfolie für Wechselrahmen, A1, PP, matt, 2 Stück, transparent
Schutzfolie für Wechselrahmen, A1, PP, matt, 2 Stück, transparent
Artikel-Nr.:
     C1011-B1020/23-2
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     B1020/23-2
EAN/GTIN:
     4016946197199
Suchbegriffe:
Dreiecksäule
Kundenstopper
Plakatständer
Posterständer
FRANKEN Schutzfolie für Wechselrahmen. Für DIN A1. Matte Ersatzfolie mit UV-Filter für Wechselrahmen und Kundenstopper. Material: Polypropylen (PP), 0,5 mm stark. Format: 594 x 840 mm. Inhalt: 2 Stück. Farbe: transparent.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Tiefe:
0,05
Breite:
59,4
Höhe:
84
Beschreibung der Besonderheiten:
Für DIN A1. Matte Ersatzfolie mit UV-Filter für Wechselrahmen und Kundenstopper.
Material des Rahmens:
Polypropylen
magnethaftend:
Nein
Farbe des Rahmens:
transparent
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 5,73* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,53*
€ 18,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,30*
€ 18,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,97*
€ 17,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,54*
€ 17,30
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,02*
€ 16,68
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,46*
€ 13,64
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
BS0704
ab € 27,66*
Zubehör
Franken
BS0802
ab € 37,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.