Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanduhr Cosy, Sicherheitsglas, 300 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wanduhr Cosy, Sicherheitsglas, 300 mm, blau
Wanduhr Cosy, Sicherheitsglas, 300 mm, blau
Wanduhr Cosy, Sicherheitsglas, 300 mm, blau
Wanduhr Cosy, Sicherheitsglas, 300 mm, blau
Wanduhr Cosy, Sicherheitsglas, 300 mm, blau
Wanduhr Cosy, Sicherheitsglas, 300 mm, blau
Wanduhr Cosy, Sicherheitsglas, 300 mm, blau
Wanduhr Cosy, Sicherheitsglas, 300 mm, blau
Wanduhr Cosy, Sicherheitsglas, 300 mm, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-90170061
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     90170061
EAN/GTIN:
     4002432125067
Suchbegriffe:
Markierwachsstift
Trockenmarker
Wachsmarkierstift
Wand-Uhr
Leitz Wanduhr Cosy. Beschreibbar. Mit minimalistischer Markierung. Mit 2 Zeigern (Stunden, Minuten). Mit leisem Quartzlaufwerk. Lieferung inklusive trocken abwischbarem Marker. Benötigt 1 x AA Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten). Material: gehärtetes Sicherheitsglas, 4 mm. Format: 300 x 300 x 40 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Wanduhr
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470061
ab € 11,93*
Ähnlich
Leitz
53490061
ab € 15,43*
Ähnlich
Leitz
53480061
ab € 11,06*
Ähnlich
Leitz
52590061
ab € 5,37*
Ähnlich
Leitz
53581061
ab € 8,06*
Ähnlich
Leitz
53582061
ab € 11,96*
Ähnlich
Leitz
44840061
ab € 14,21*
Ähnlich
Leitz
45270061
ab € 14,00*
Ähnlich
Leitz
30020061
ab € 1,77*
Ähnlich
Leitz
46190061
ab € 3,18*
Ähnlich
Leitz
39470061
ab € 14,16*
Ähnlich
Leitz
70440061
ab € 31,59*
Ähnlich
Leitz
70420061
ab € 35,39*
Ähnlich
Leitz
70430061
ab € 71,32*
Ähnlich
Leitz
55670061
ab € 13,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.