Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mauspad Ergo WOW, mit höhenverstellbarer Handgelenkauflage, weiß/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mauspad Ergo WOW, mit höhenverstellbarer Handgelenkauflage, weiß/blau
Mauspad Ergo WOW, mit höhenverstellbarer Handgelenkauflage, weiß/blau
Mauspad Ergo WOW, mit höhenverstellbarer Handgelenkauflage, weiß/blau
Mauspad Ergo WOW, mit höhenverstellbarer Handgelenkauflage, weiß/blau
Mauspad Ergo WOW, mit höhenverstellbarer Handgelenkauflage, weiß/blau
Mauspad Ergo WOW, mit höhenverstellbarer Handgelenkauflage, weiß/blau
Mauspad Ergo WOW, mit höhenverstellbarer Handgelenkauflage, weiß/blau
Mauspad Ergo WOW, mit höhenverstellbarer Handgelenkauflage, weiß/blau
Mauspad Ergo WOW, mit höhenverstellbarer Handgelenkauflage, weiß/blau
Mauspad Ergo WOW, mit höhenverstellbarer Handgelenkauflage, weiß/blau
Mauspad Ergo WOW, mit höhenverstellbarer Handgelenkauflage, weiß/blau
Mauspad Ergo WOW, mit höhenverstellbarer Handgelenkauflage, weiß/blau
Mauspad Ergo WOW, mit höhenverstellbarer Handgelenkauflage, weiß/blau
Artikel-Nr.:
     C1011-65170036
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     65170036
EAN/GTIN:
     4002432120284
Suchbegriffe:
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Maus Handgelenkauflage
Leitz Mauspad Ergo WOW. Mit höhenverstellbarer Handgelenkauflage. Durch Wenden der Handgelenkauflage kann eine optimale Ausrichtung des Handgelenks gewählt werden (13 mm / 20 mm). Durch das ergonomische Design wird das Handgelenk so gerade wie möglich gehalten. Das Handgelenk wird geschützt und auch bei wiederholter Belastung entlastet. Mit besonders weicher Außenseite und einer hochqualitativen Schaumpolsterung. Ungiftige Materialien. Leicht zu reinigende Oberfläche. Mit rutschfester Unterseite. Format: 200 x 23 x 260 mm. Gewicht: 0,450 kg. 2 Jahre Garantie. Farbe: weiß/blau.
Weitere Informationen:
Handgelenkauflage vorhanden:
Ja
Form:
rechteckig
Garantiedauer:
2 Jahre
Werkstoff:
Kunststoff/Textil-Oberfläche
Tiefe:
260
Breite:
200
rutschfest:
Ja
Höhe:
23
Beschreibung der Besonderheiten:
Durch Wenden der Handgelenkauflage kann eine optimale Ausrichtung des Handgelenks gewählt werden. Durch das ergonomische Design wird das Handgelenk so gerade wie möglich gehalten.
antistatisch vorhanden:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
Typbezeichnung des Motivs:
WOW
Farbe:
weiß/blau
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,77*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290036
ab € 5,19*
Ähnlich
Leitz
60470036
ab € 5,73*
Ähnlich
Leitz
60410036
ab € 6,22*
Ähnlich
Leitz
61080036
ab € 12,14*
Ähnlich
Leitz
60420036
ab € 7,14*
Ähnlich
Leitz
60450036
ab € 14,60*
Ähnlich
Leitz
60430036
ab € 9,92*
Ähnlich
Leitz
60440036
ab € 11,29*
Ähnlich
Leitz
52161036
ab € 16,88*
Ähnlich
Leitz
52291036
ab € 12,22*
Ähnlich
Leitz
52571036
ab € 2,96*
Ähnlich
Leitz
52581036
ab € 4,76*
Ähnlich
Leitz
53611036
ab € 5,77*
Ähnlich
Leitz
52263036
ab € 3,36*
Ähnlich
Leitz
55021036
ab € 13,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.