Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtbuch VIVIDA, A4, PP, flexibler Einband, 20 Hüllen, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichtbuch VIVIDA, A4, PP, flexibler Einband, 20 Hüllen, blau
Sichtbuch VIVIDA, A4, PP, flexibler Einband, 20 Hüllen, blau
Sichtbuch VIVIDA, A4, PP, flexibler Einband, 20 Hüllen, blau
Sichtbuch VIVIDA, A4, PP, flexibler Einband, 20 Hüllen, blau
Sichtbuch VIVIDA, A4, PP, flexibler Einband, 20 Hüllen, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-623990
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     623990
EAN/GTIN:
     4049793028125
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Esselte Sichtbuch VIVIDA, mit flexiblem Einband, mit 20 Hüllen, fest eingebunden, dokumentenecht, für 40 Blatt, mit beschriftbarem Papierstreifen am Rücken, Oberfläche mit neuer VIVIDA-Prägung. Material: Polypropylen (PP). Format: 231 x 310 mm, DIN A4. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
mit Hüllen erweiterbar:
Nein
Anzahl der Hüllen:
20
Breite:
231
Farbe:
blau
Höhe:
310
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Breite des Rückens:
14
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
flexibler Einband, mit beschriftbarem Papierstreifen im Rücken
Beschreibung der Besonderheiten:
Hüllen sind dokumentenecht
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,97*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
624047
ab € 4,12*
Ähnlich
Esselte
623926
ab € 1,95*
Ähnlich
Esselte
624040
ab € 2,08*
Ähnlich
Esselte
624015
ab € 5,82*
Ähnlich
Esselte
624067
ab € 3,53*
Ähnlich
Esselte
624071
ab € 3,65*
Ähnlich
Esselte
624031
ab € 2,27*
Ähnlich
Esselte
47685
ab € 2,14*
Ähnlich
Esselte
82325
ab € 2,29*
Ähnlich
Esselte
623961
ab € 24,99*
Ähnlich
Esselte
28322
ab € 0,32*
Ähnlich
Esselte
623937
ab € 2,22*
Ähnlich
Esselte
628218
ab € 29,21*
Ähnlich
Esselte
56005
ab € 2,23*
Ähnlich
Esselte
623943
ab € 2,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.