Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablagebox VIVIDA, A4, PP, 40 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ablagebox VIVIDA, A4, PP, 40 mm, blau
Ablagebox VIVIDA, A4, PP, 40 mm, blau
Ablagebox VIVIDA, A4, PP, 40 mm, blau
Ablagebox VIVIDA, A4, PP, 40 mm, blau
Ablagebox VIVIDA, A4, PP, 40 mm, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-624047
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     624047
EAN/GTIN:
     4049793028699
Suchbegriffe:
Heft-Box
Heftbox
Heftsammler
Heftschonbox
Esselte Ablagebox VIVIDA, zum Aufbewahren und Sammeln von Dokumenten, mit Rückenschild und Gummizugverschluss, Oberfläche mit neuer VIVIDA-Prägung. Material: Polypropylen (PP). Rückenbreite: 40 mm. Format: 330 x 253 mm, DIN A4. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Art des Verschlusses:
Gummizugverschluß
Flächenmasse des Papiers:
800
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Rückenschild
Höhe:
330
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe:
blau
Breite:
253
max. Füllhöhe an Papier:
40
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,12*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
623926
ab € 1,95*
Ähnlich
Esselte
624040
ab € 2,08*
Ähnlich
Esselte
624015
ab € 5,82*
Ähnlich
Esselte
624067
ab € 3,53*
Ähnlich
Esselte
624071
ab € 3,65*
Ähnlich
Esselte
624031
ab € 2,27*
Ähnlich
Esselte
47685
ab € 2,14*
Ähnlich
Esselte
82325
ab € 2,29*
Ähnlich
Esselte
623961
ab € 24,99*
Ähnlich
Esselte
623990
ab € 1,97*
Ähnlich
Esselte
28322
ab € 0,32*
Ähnlich
Esselte
623937
ab € 2,22*
Ähnlich
Esselte
628218
ab € 29,21*
Ähnlich
Esselte
56005
ab € 2,23*
Ähnlich
Esselte
623943
ab € 2,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.