Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler, A4, Pappe mit PVC-umschweisst, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehsammler, A4, Pappe mit PVC-umschweisst, blau
Stehsammler, A4, Pappe mit PVC-umschweisst, blau
Stehsammler, A4, Pappe mit PVC-umschweisst, blau
Stehsammler, A4, Pappe mit PVC-umschweisst, blau
Stehsammler, A4, Pappe mit PVC-umschweisst, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-56005
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     56005
EAN/GTIN:
     5701216560054
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Esselte Stehsammler, A4, mit Sichttasche und auswechselbarem Rückenschild, mit Griffloch, faltbar. Material: stabile Pappe mit PVC-umschweisst. Format: 70 x 315 x 234 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Lieferung gefaltet:
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
Tiefe:
234
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Höhe vorne:
315
Werkstoff:
Pappe mit PVC-folie umschweißt
Archivdruck vorhanden:
Nein
Breite:
70
Farbe:
blau
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70S-950WH1
ab € 150,13*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C200
ab € 79,79*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C80
ab € 42,86*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,39*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.