Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium Archiv-Schachtel mit Verschlusslasche Leitz 6085-00-00, für Format A3, naturbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-670450
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     6085-00-00
EAN/GTIN:
     4002432312412
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Allseitig geschlossen. Griffloch und Archivdruck für Hoch- und Querformat. Buchförmig aufklappbar. Mit Verschlusslasche. Aus starker Wellpappe 390 g/m². 100 % recycelbar, mit Natronpapier kaschiert. Flachliegend verpackt.
Breite 70mm, Tiefe 325mm, Höhe 437mm, Archivdruck ja, Ausstattung buchförmig aufklappbar, Lieferung flachliegend ja
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A3
Breite:
70
Tiefe:
325
Höhe:
437
Farbe:
naturbraun
Archivdruck:
ja
Ausstattung:
buchförmig aufklappbar
Lieferung flachliegend:
ja
Besonderheit:
Griffloch und Archivdruck für Hoch- und Querformat
Material:
Wellpappe (RC) kaschiert
Weitere Suchbegriffe: Aktenschachtel, Altablagebox, Altablageschachtel, Archivboxen, Archivcontainer, Archivdepot, Archivierungsboxen, Archivkarton, Archivschachtel, Ordnerdepot, Transportschachtel, leitz archivboxen a3, ablageschachtel a3, ablageschachtel, Premium Archiv-Schachtel mit Verschlussl, Ablageschachteln, Aktenschachteln, Altablage-Box, Altablage-Schachtel, Altablage-Schachteln, Altablageschachteln, Archiv-Ablagebox, Archiv-Ablageschachtel, Archiv-Schachteln, Archivbox, Aufbewahrungsbox, Aufbewahrungsboxen, Aufbewahrungsschachtel, Aufbewahrungsschachteln, Schachtel, Schachteln, Transportschachteln
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,89*
€ 5,76*
9 Tage
29
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,52*
€ 6,01*
1 Tag
29
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,58*
€ 6,06*
1 Tag
29
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,18*
€ 6,98*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 6,69*
€ 11,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60770003
ab € 0,48*
Zubehör
Leitz
60830000
ab € 1,72*
Zubehör
Leitz
60810000
ab € 6,93*
Zubehör
Leitz
60840000
ab € 1,23*
Zubehör
Esselte
623608
ab € 1,57*
Zubehör
Leitz
60860000
ab € 2,71*
Zubehör
Leitz
60890000
ab € 34,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.