Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Organisationsbox Click & Store WOW, Mittel, Graukarton, eisblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Organisationsbox Click & Store WOW, Mittel, Graukarton, eisblau
Organisationsbox Click & Store WOW, Mittel, Graukarton, eisblau
Organisationsbox Click & Store WOW, Mittel, Graukarton, eisblau
Organisationsbox Click & Store WOW, Mittel, Graukarton, eisblau
Organisationsbox Click & Store WOW, Mittel, Graukarton, eisblau
Organisationsbox Click & Store WOW, Mittel, Graukarton, eisblau
Organisationsbox Click & Store WOW, Mittel, Graukarton, eisblau
Organisationsbox Click & Store WOW, Mittel, Graukarton, eisblau
Organisationsbox Click & Store WOW, Mittel, Graukarton, eisblau
Organisationsbox Click & Store WOW, Mittel, Graukarton, eisblau
Organisationsbox Click & Store WOW, Mittel, Graukarton, eisblau
Organisationsbox Click & Store WOW, Mittel, Graukarton, eisblau
Organisationsbox Click & Store WOW, Mittel, Graukarton, eisblau
Organisationsbox Click & Store WOW, Mittel, Graukarton, eisblau
Organisationsbox Click & Store WOW, Mittel, Graukarton, eisblau
Organisationsbox Click & Store WOW, Mittel, Graukarton, eisblau
Organisationsbox Click & Store WOW, Mittel, Graukarton, eisblau
Organisationsbox Click & Store WOW, Mittel, Graukarton, eisblau
Organisationsbox Click & Store WOW, Mittel, Graukarton, eisblau
Organisationsbox Click & Store WOW, Mittel, Graukarton, eisblau
Organisationsbox Click & Store WOW, Mittel, Graukarton, eisblau
Organisationsbox Click & Store WOW, Mittel, Graukarton, eisblau
Organisationsbox Click & Store WOW, Mittel, Graukarton, eisblau
Organisationsbox Click & Store WOW, Mittel, Graukarton, eisblau
Organisationsbox Click & Store WOW, Mittel, Graukarton, eisblau
Artikel-Nr.:
     C1011-60580051
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60580051
EAN/GTIN:
     4002432105168
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Leitz Organisationsbox Click & Store WOW Mittel. Mit flexiblen Trennwänden zur Unterteilung in 2,3 oder 4 Fächer. Schneller, einfacher Aufbau Mittels Druckknöpfen. Vorder- und Rückseite werden mit einer zusätzlichen Klappe in der Innenseite befestigt. Platz sparend zu verstauen. Mit vernickeltem Kantenschutz. Mit Metall-Etikettenhalter. Mit großem Beschriftungsfeld. Stapelbar. Material: stabiler Graukarton mit wasser- und schmutzabweisender PP-Folie laminiert. Format Außenmaß: 281 x 100 x 370 mm. Farbe: eisblau.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Graukarton mit PP-Folie laminiert
Höhe:
100
Archivdruck vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
stapelbar
Farbe:
eisblau
Breite:
281
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
einfacher Aufbau mittels Druckknöpfen, Vorder- und Rückseite werden mit zusätzlicher Klappe in der Innenseite befestigt, Platz sparend zu verstauen, mit vernickeltem Kantenschutz, Griff und Etikettenhalter, mit größerem Beschriftungsfeld
Lieferung gefaltet:
Ja
Tiefe:
370
max. Aufbewahrungsmenge:
1
Verwendung für Papierformate:
mittel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60430051
ab € 9,94*
Zubehör
Leitz
60440051
ab € 12,13*
Zubehör
Leitz
60570023
ab € 7,54*
Zubehör
Leitz
60570062
ab € 7,98*
Zubehör
Leitz
60570001
ab € 7,52*
Zubehör
Leitz
60580054
ab € 9,44*
Zubehör
Leitz
60580095
ab € 9,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.