Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Organisationsbox Click & Store WOW, Klein, Graukarton, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Organisationsbox Click & Store WOW, Klein, Graukarton, weiß
Organisationsbox Click & Store WOW, Klein, Graukarton, weiß
Organisationsbox Click & Store WOW, Klein, Graukarton, weiß
Organisationsbox Click & Store WOW, Klein, Graukarton, weiß
Organisationsbox Click & Store WOW, Klein, Graukarton, weiß
Organisationsbox Click & Store WOW, Klein, Graukarton, weiß
Organisationsbox Click & Store WOW, Klein, Graukarton, weiß
Organisationsbox Click & Store WOW, Klein, Graukarton, weiß
Organisationsbox Click & Store WOW, Klein, Graukarton, weiß
Organisationsbox Click & Store WOW, Klein, Graukarton, weiß
Organisationsbox Click & Store WOW, Klein, Graukarton, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-60570001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60570001
EAN/GTIN:
     4002432105045
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Leitz Organisationsbox Click & Store WOW Klein. Mit flexiblen Trennwänden zur Unterteilung in 2 oder 3 Fächer. Schneller, einfacher Aufbau Mittels Druckknöpfen. Vorder- und Rückseite werden mit einer zusätzlichen Klappe in der Innenseite befestigt. Platz sparend zu verstauen. Mit vernickeltem Kantenschutz. Mit Metall-Etikettenhalter. Mit großem Beschriftungsfeld. Stapelbar. Material: stabiler Graukarton mit wasser- und schmutzabweisender PP-Folie laminiert. Format Außenmaß: 220 x 100 x 282 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
stapelbar
Höhe:
100
max. Aufbewahrungsmenge:
1
Farbe:
weiß
Verwendung für Papierformate:
klein
Lieferung gefaltet:
Ja
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
einfacher Aufbau mittels Druckknöpfen, Vorder- und Rückseite werden mit zusätzlicher Klappe in der Innenseite befestigt, Platz sparend zu verstauen, mit vernickeltem Kantenschutz, Griff und Etikettenhalter, mit größerem Beschriftungsfeld
Breite:
220
Archivdruck vorhanden:
Nein
Tiefe:
282
Werkstoff:
Graukarton mit PP-Folie laminiert
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60470001
ab € 5,67*
Zubehör
Leitz
50081001
ab € 7,24*
Zubehör
Leitz
46251001
ab € 7,61*
Zubehör
Leitz
46271001
ab € 4,48*
Zubehör
Leitz
60580051
ab € 9,47*
Zubehör
Leitz
60580054
ab € 9,42*
Zubehör
Leitz
60580095
ab € 9,27*
Zubehör
Leitz
60580001
ab € 9,41*
Zubehör
Leitz
30010001
ab € 1,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.