Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Organisationsbox Click & Store WOW, Mittel, Graukarton, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Organisationsbox Click & Store WOW, Mittel, Graukarton, schwarz
Organisationsbox Click & Store WOW, Mittel, Graukarton, schwarz
Organisationsbox Click & Store WOW, Mittel, Graukarton, schwarz
Organisationsbox Click & Store WOW, Mittel, Graukarton, schwarz
Organisationsbox Click & Store WOW, Mittel, Graukarton, schwarz
Organisationsbox Click & Store WOW, Mittel, Graukarton, schwarz
Organisationsbox Click & Store WOW, Mittel, Graukarton, schwarz
Organisationsbox Click & Store WOW, Mittel, Graukarton, schwarz
Organisationsbox Click & Store WOW, Mittel, Graukarton, schwarz
Organisationsbox Click & Store WOW, Mittel, Graukarton, schwarz
Organisationsbox Click & Store WOW, Mittel, Graukarton, schwarz
Organisationsbox Click & Store WOW, Mittel, Graukarton, schwarz
Organisationsbox Click & Store WOW, Mittel, Graukarton, schwarz
Organisationsbox Click & Store WOW, Mittel, Graukarton, schwarz
Organisationsbox Click & Store WOW, Mittel, Graukarton, schwarz
Organisationsbox Click & Store WOW, Mittel, Graukarton, schwarz
Organisationsbox Click & Store WOW, Mittel, Graukarton, schwarz
Organisationsbox Click & Store WOW, Mittel, Graukarton, schwarz
Organisationsbox Click & Store WOW, Mittel, Graukarton, schwarz
Organisationsbox Click & Store WOW, Mittel, Graukarton, schwarz
Organisationsbox Click & Store WOW, Mittel, Graukarton, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-60580095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60580095
EAN/GTIN:
     4002432105199
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Leitz Organisationsbox Click & Store WOW Mittel. Mit flexiblen Trennwänden zur Unterteilung in 2,3 oder 4 Fächer. Schneller, einfacher Aufbau Mittels Druckknöpfen. Vorder- und Rückseite werden mit einer zusätzlichen Klappe in der Innenseite befestigt. Platz sparend zu verstauen. Mit vernickeltem Kantenschutz. Mit Metall-Etikettenhalter. Mit großem Beschriftungsfeld. Stapelbar. Material: stabiler Graukarton mit wasser- und schmutzabweisender PP-Folie laminiert. Format Außenmaß: 281 x 100 x 370 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
einfacher Aufbau mittels Druckknöpfen, Vorder- und Rückseite werden mit zusätzlicher Klappe in der Innenseite befestigt, Platz sparend zu verstauen, mit vernickeltem Kantenschutz, Griff und Etikettenhalter, mit größerem Beschriftungsfeld
Farbe:
schwarz
Archivdruck vorhanden:
Nein
Tiefe:
370
Lieferung gefaltet:
Ja
Werkstoff:
Graukarton mit PP-Folie laminiert
Beschreibung der Besonderheiten:
stapelbar
Höhe:
100
max. Aufbewahrungsmenge:
1
Breite:
281
Verwendung für Papierformate:
mittel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60470095
ab € 5,70*
Zubehör
Leitz
60570023
ab € 7,54*
Zubehör
Leitz
60570095
ab € 7,51*
Zubehör
Leitz
60570062
ab € 7,98*
Zubehör
Leitz
60570001
ab € 7,52*
Zubehör
Leitz
60580051
ab € 9,45*
Zubehör
Leitz
60580054
ab € 9,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.