Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, eisblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, eisblau
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, eisblau
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, eisblau
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, eisblau
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, eisblau
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, eisblau
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, eisblau
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, eisblau
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, eisblau
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, eisblau
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, eisblau
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, eisblau
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, eisblau
Artikel-Nr.:
     C1011-60470051
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60470051
EAN/GTIN:
     4002432103874
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Leitz Archiv-Stehsammler Click & Store WOW. Für DIN A4. Schneller, einfacher Aufbau mittels Druckknöpfen. Vorder- und Rückseite werden mit einer zusätzlichen Klappe in der Innenseite befestigt. Platz sparend zu verstauen. Mit vernickeltem Griffloch. Mit Metall-Etikettenhalter auf Vorder- und Rückseite. Mit großem Beschriftungsfeld. Material: stabiler Graukarton mit wasser- und schmutzabweisender PP-Folie laminiert. Format Außenmaß: vorne 253 x 103 x 170 mm, hinten 253 x 103 x 330 mm. Farbe: eisblau.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung des Motivs:
ohne
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Höhe hinten:
330
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Lieferung gefaltet:
Ja
Werkstoff:
Graukarton mit PP-Folie laminiert
Breite:
103
Griffloch vorhanden:
Nein
Farbe:
eisblau
Archivdruck vorhanden:
Nein
Tiefe:
170
Höhe vorne:
253
max. Füllhöhe an Papier:
100
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60470036
ab € 6,18*
Zubehör
Leitz
60470054
ab € 6,23*
Zubehör
Leitz
60470023
ab € 6,18*
Zubehör
Leitz
60470095
ab € 5,51*
Zubehör
Leitz
60470001
ab € 5,65*
Zubehör
Leitz
60440051
ab € 12,05*
Zubehör
Leitz
52263051
ab € 3,42*
Zubehör
Leitz
55022051
ab € 13,47*
Zubehör
Leitz
55021051
ab € 14,08*
Zubehör
Leitz
50082051
ab € 9,74*
Zubehör
Leitz
55312051
ab € 12,46*
Zubehör
Leitz
52771062
ab € 39,21*
Zubehör
Leitz
30010051
ab € 1,06*
Zubehör
Leitz
52390035
ab € 20,01*
Zubehör
Leitz
52771051
ab € 5,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.