Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammer Power Performance E1, 10Blatt, 2500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heftklammer Power Performance E1, 10Blatt, 2500 Stück
Heftklammer Power Performance E1, 10Blatt, 2500 Stück
Heftklammer Power Performance E1, 10Blatt, 2500 Stück
Heftklammer Power Performance E1, 10Blatt, 2500 Stück
Heftklammer Power Performance E1, 10Blatt, 2500 Stück
Artikel-Nr.:
     690-308201
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55680000
EAN/GTIN:
     4002432399192
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Elektrohefter-Heftklammern
Flachklammern-Magazin
Leitz Heftklammer Power Performance E1. Für elektrische Heftgeräte 5532 und 5566. Heftleistung: 10 Blatt/1mm. Material: Stahl. Inhalt: 2500 Stück.
Weitere Informationen:
Material der Klammern:
Metall, verzinkt
Typbezeichnung der Heftklammern:
Nr. 10
Beschreibung der Besonderheiten:
Heftleistung: 10 Blatt, 1 mm
Produktverwendung:
elektrische Heftgeräte 5532 und 5566
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
167
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,67*
€ 2,80*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,66*
€ 2,80*
1 Tag
718
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,66*
€ 2,80*
9 Tage
93
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,68*
€ 2,87*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,71*
€ 2,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55320035
ab € 26,81*
Zubehör
Leitz
55320095
ab € 27,10*
Zubehör
Leitz
55661036
ab € 22,67*
Zubehör
Leitz
55661051
ab € 24,15*
Zubehör
Leitz
55661023
ab € 24,17*
Zubehör
Leitz
55661062
ab € 23,85*
Zubehör
Leitz
55780000
ab € 0,33*
Zubehör
Leitz
55770000
ab € 0,25*
Zubehör
Leitz
55700000
ab € 0,35*
Zubehör
Leitz
55720000
ab € 0,01672*
Zubehör
Leitz
55710000
ab € 1,45*
Zubehör
Leitz
55740000
ab € 1,32*
Zubehör
Leitz
55930000
ab € 10,30*
Zubehör
Leitz
55940000
ab € 11,29*
Zubehör
Leitz
55910000
ab € 9,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.