Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrisches Heftgerät WOW, 10 Blatt, violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrisches Heftgerät WOW, 10 Blatt, violett
Elektrisches Heftgerät WOW, 10 Blatt, violett
Elektrisches Heftgerät WOW, 10 Blatt, violett
Elektrisches Heftgerät WOW, 10 Blatt, violett
Elektrisches Heftgerät WOW, 10 Blatt, violett
Elektrisches Heftgerät WOW, 10 Blatt, violett
Elektrisches Heftgerät WOW, 10 Blatt, violett
Elektrisches Heftgerät WOW, 10 Blatt, violett
Elektrisches Heftgerät WOW, 10 Blatt, violett
Elektrisches Heftgerät WOW, 10 Blatt, violett
Elektrisches Heftgerät WOW, 10 Blatt, violett
Elektrisches Heftgerät WOW, 10 Blatt, violett
Elektrisches Heftgerät WOW, 10 Blatt, violett
Elektrisches Heftgerät WOW, 10 Blatt, violett
Elektrisches Heftgerät WOW, 10 Blatt, violett
Elektrisches Heftgerät WOW, 10 Blatt, violett
Elektrisches Heftgerät WOW, 10 Blatt, violett
Elektrisches Heftgerät WOW, 10 Blatt, violett
Elektrisches Heftgerät WOW, 10 Blatt, violett
Elektrisches Heftgerät WOW, 10 Blatt, violett
Elektrisches Heftgerät WOW, 10 Blatt, violett
Elektrisches Heftgerät WOW, 10 Blatt, violett
Elektrisches Heftgerät WOW, 10 Blatt, violett
Artikel-Nr.:
     C1011-55661062
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55661062
EAN/GTIN:
     4002432111350
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Batteriehefter
Elektro-Hefter
Leitz Elektrisches Heftgerät WOW. Mit Springfachmechanik. Für geschlossene Heftung. Batteriebetrieb (4 x AAA Batterien, nicht im Lieferumfang enthalten). Heftleistung: 1 mm/10 Blatt. Heftklammern: 100 x e1. Einlegetiefe: 10 mm. 3 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern, GS-geprüft, CE-Zeichen. Material: Metall mit Kunststoff. Farbe: violett.
Weitere Informationen:
Nachfüll-Technik:
Springfachlademechanik
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Garantie gewährt:
Ja
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
10
Garantiedauer:
3 Jahre nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern
Werkstoff:
Metall mit Kunststoff
Ausführung der Heftungsart:
Fest
Heftleistung:
10
Farbe:
violett
Beschreibung der Besonderheiten:
Batteriebetrieb (4 x AAA Batterien, nicht im Lieferumfang enthalten)
Typbezeichnung der Heftklammern:
e1
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,62*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55680000
ab € 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.