| |
|
| Artikel-Nr.: C1011-55661051 Herst.-Nr.: 55661051 EAN/GTIN: 4002432111343 |
| | |
|
| | |
| Leitz Elektrisches Heftgerät WOW. Mit Springfachmechanik. Für geschlossene Heftung. Batteriebetrieb (4 x AAA Batterien, nicht im Lieferumfang enthalten). Heftleistung: 1 mm/10 Blatt. Heftklammern: 100 x e1. Einlegetiefe: 10 mm. 3 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern, GS-geprüft, CE-Zeichen. Material: Metall mit Kunststoff. Farbe: eisblau. Weitere Informationen: | | Nachfüll-Technik: | Springfachlademechanik | Typbezeichnung der Heftklammern: | e1 | Werkstoff: | Metall mit Kunststoff | max. Tiefe des Zuführungsbereichs: | 10 | Garantie gewährt: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | Batteriebetrieb (4 x AAA Batterien, nicht im Lieferumfang enthalten) | Garantiedauer: | 3 Jahre nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern | Heftleistung: | 10 | Zertifikate und Zulassungen: | CE | Farbe: | eisblau | Ausführung der Heftungsart: | Fest |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektro-Heftgerät, Elektrohefter, Elektroheftgerät, elektrischer Hefter, Handtacker, Bostitch, Büro-Heftgerät, Bürohefter, Büroheftgerät, Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, Elektrohefter-Heftklammern, Flachklammern-Magazin, Hefter-Kassette, Heftkassette, Heftklammer-Kassette, Heftklammerkassette, Aktenhefter, Aktenheftgerät, Langarm-Hefter, Langarm-Heftgerät, Langarmhefter, Langarmheftgerät, Langhefter, heftgerät 100 blatt leitz, leitz batteriehefter, elektro hefter |
| | |
| |