Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthülle Standard Plus, A4, PP, genarbt, 10 Stück, farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichthülle Standard Plus, A4, PP, genarbt, 10 Stück, farblos
Sichthülle Standard Plus, A4, PP, genarbt, 10 Stück, farblos
Sichthülle Standard Plus, A4, PP, genarbt, 10 Stück, farblos
Sichthülle Standard Plus, A4, PP, genarbt, 10 Stück, farblos
Sichthülle Standard Plus, A4, PP, genarbt, 10 Stück, farblos
Artikel-Nr.:
     690-304381100
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     54820
EAN/GTIN:
     5701216548205
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Esselte Sichthülle Standard Plus, A4, oben und rechte Seite offen, genarbt, mit Greifausschnitt. Material: recycelbares Polypropylen (PP) 0,115 mm. Format: 220 x 310 mm. Inhalt: 10 Stück. Farbe: farblos.
Weitere Informationen:
Kantenschweißnaht vorhanden:
Nein
Stärke:
0.115
Kantenklebung vorhanden:
Ja
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
genarbt
Farbe:
transparent
Werkstoff:
PP
dokumentenecht:
Nein
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Hüllen strapazierfähig:
Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,28*
€ 1,92*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,30*
€ 2,46*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,15*
€ 3,16*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herlitz
5914304
ab € 7,46*
Ähnlich
Herlitz
5914007
ab € 1,07*
Ähnlich
Durable
233419
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.