Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthüllen A4 120my PP genarbt VE=10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sichthüllen A4 120my PP genarbt VE=10 Stück
Sichthüllen A4 120my PP genarbt VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT54820
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     54820
EAN/GTIN:
     5701216548205
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Sichthülle Standard Plus
  • A4
  • oben und rechte Seite offen
  • genarbt
  • mit Greifausschnitt
  • Material: Polypropylen (PP) 0,12 mm
  • Format: 220 x 310 mm
  • Inhalt: 10 Stück
  • Farbe: farblos
Weitere Informationen:
Ausführung:
genarbt
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.151 kg
dokumentenecht:
ja
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Lochung:
keine
Marke:
Esselte
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
120 mic
Öffnung:
oben und rechts
Packungsinhalt:
10 Stück
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,28*
€ 1,92*
Lager 467
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,30*
€ 2,46*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,15*
€ 3,16*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,46*
€ 2,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,97*
€ 2,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,82*
€ 2,17
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,81*
€ 2,15
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,72*
€ 2,05
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,70*
€ 2,02
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,30*
€ 1,55
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,13* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herlitz
5914304
ab € 7,46*
Ähnlich
Herlitz
5914007
ab € 1,07*
Ähnlich
Durable
233419
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.