Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pumpspender Cosy, Keramik, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pumpspender Cosy, Keramik, grau
Pumpspender Cosy, Keramik, grau
Pumpspender Cosy, Keramik, grau
Pumpspender Cosy, Keramik, grau
Pumpspender Cosy, Keramik, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-54040089
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     54040089
EAN/GTIN:
     4002432127573
Suchbegriffe:
Dosierpumpe für Flaschen
Pumpspender für Flaschen
Dosierspender
Pumpspender
Leitz Pumpspender Cosy. Für Desinfektionsmittel oder Flüssigseife. Deckel und Pumpe aus Kunststoff. Große Öffnung für leichtes Befüllen. Einfache Bedienung und Dosierung mittels Druck auf den Kunststoffdeckel. Der Keramikkorpus sorgt mit seinem Gewicht für einen stabilen Stand. Mit weicher, matter Oberfläche. Die hochwertige Oberfläche lässt sich leicht reinigen und ist für den täglichen Gebrauch geeignet. Lieferung erfolgt ohne Inhalt. Material: Keramik. Fassungsvermögen: 300 ml. Format: 85 x 135 x 85 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Pumpspender
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470089
ab € 11,88*
Ähnlich
Leitz
53490089
ab € 15,49*
Ähnlich
Leitz
53480089
ab € 11,03*
Ähnlich
Leitz
52590089
ab € 5,41*
Ähnlich
Leitz
53581089
ab € 8,00*
Ähnlich
Leitz
53582089
ab € 11,52*
Ähnlich
Leitz
44840089
ab € 13,42*
Ähnlich
Leitz
45270089
ab € 13,44*
Ähnlich
Leitz
30020089
ab € 1,70*
Ähnlich
Leitz
46190089
ab € 3,17*
Ähnlich
Leitz
39470089
ab € 14,14*
Ähnlich
Leitz
70440089
ab € 26,25*
Ähnlich
Leitz
70420089
ab € 35,84*
Ähnlich
Leitz
70430089
ab € 71,75*
Ähnlich
Leitz
55670089
ab € 13,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.