Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sound Stifteköcher WOW Duo Colour, Polystyrol, grau/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sound Stifteköcher WOW Duo Colour, Polystyrol, grau/weiß
Sound Stifteköcher WOW Duo Colour, Polystyrol, grau/weiß
Sound Stifteköcher WOW Duo Colour, Polystyrol, grau/weiß
Sound Stifteköcher WOW Duo Colour, Polystyrol, grau/weiß
Sound Stifteköcher WOW Duo Colour, Polystyrol, grau/weiß
Sound Stifteköcher WOW Duo Colour, Polystyrol, grau/weiß
Sound Stifteköcher WOW Duo Colour, Polystyrol, grau/weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-53631001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     53631001
EAN/GTIN:
     4002432113668
Leitz Sound Stifteköcher WOW Duo Colour. Mit einem separaten Fach für das Smartphone (bis iPhone 6 Plus). Mit Soundverstärkungsfunktion, erhöht das Klangvolumen des Mobiltelefons. Smartphone Bildschirm bleibt vollständig sichtbar. Hochglänzend. Material: Polystyrol (PS). Format: 90 x 100 x 101 mm. CE-Zeichen. Farbe: grau/weiß.
Weitere Informationen:
Tiefe:
90
Werkstoff:
Polystyrol
Breite:
100
Höhe:
101
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Farbe:
weiß/grau
Anzahl der Fächer:
2
Durchmesser:
100
Beschreibung der Besonderheiten:
mit separaten Fach für das Smartphone (bis iPhone 6 Plus), mit Soundverstärkungsfunktion, erhöht das Klangvolumen des Mobiltelefons, Smartphone Bildschirm bleibt vollständig sichtbar, hochglänzend.
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290001
ab € 5,17*
Ähnlich
Leitz
60460001
ab € 13,25*
Ähnlich
Leitz
60470001
ab € 5,69*
Ähnlich
Leitz
60410001
ab € 6,02*
Ähnlich
Leitz
61080001
ab € 12,51*
Ähnlich
Leitz
61090001
ab € 9,96*
Ähnlich
Leitz
60420001
ab € 7,31*
Ähnlich
Leitz
60450001
ab € 13,79*
Ähnlich
Leitz
60430001
ab € 10,11*
Ähnlich
Leitz
60440001
ab € 11,36*
Ähnlich
Leitz
52161001
ab € 17,28*
Ähnlich
Leitz
52291001
ab € 11,96*
Ähnlich
Leitz
52571001
ab € 5,10*
Ähnlich
Leitz
52581001
ab € 4,81*
Ähnlich
Leitz
53611001
ab € 5,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.