Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch WOW, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, eisblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringbuch WOW, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, eisblau
Ringbuch WOW, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, eisblau
Ringbuch WOW, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, eisblau
Ringbuch WOW, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, eisblau
Ringbuch WOW, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, eisblau
Ringbuch WOW, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, eisblau
Ringbuch WOW, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, eisblau
Ringbuch WOW, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, eisblau
Ringbuch WOW, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, eisblau
Ringbuch WOW, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, eisblau
Ringbuch WOW, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, eisblau
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT42570051
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     42570051
EAN/GTIN:
     4002432106370
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Leitz Ringbuch WOW. Mit selbstklebendem Rückenschild. Mechanik: 2-Ring-Reißmechanik, Ringdurchmesser: 25 mm, Füllhöhe: 20 mm, Rückenbreite: 32 mm. Material: Polyproplyen (PP). Format: A4, 314 x 257 mm. Farbe: eisblau.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe:
eisblau
Höhe:
314
Ausführung der Ablagemechanik:
2-Ring-Reißmechanik
Blattniederhalter vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
mit selbstklebendem Rückenschild
Breite:
257
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Typbezeichnung des Motivs:
WOW
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Durchmesser des Rings:
25
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,11*
€ 4,60*
3 Tage
20
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,28*
€ 5,63*
1 Tag
20
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,53*
€ 6,00*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,45*
€ 6,85*
2 Tage
999
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 33,87*
€ 61,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 46,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52263051
ab € 3,43*
Zubehör
Leitz
50081051
ab € 8,02*
Zubehör
Leitz
41850051
ab € 1,91*
Zubehör
Leitz
52771051
ab € 5,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.