Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsglas Desktop-Memoboard Cosy, Sicherheitsglas, 460 x 140 x 60 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsglas Desktop-Memoboard Cosy, Sicherheitsglas, 460 x 140 x 60 mm, blau
Sicherheitsglas Desktop-Memoboard Cosy, Sicherheitsglas, 460 x 140 x 60 mm, blau
Sicherheitsglas Desktop-Memoboard Cosy, Sicherheitsglas, 460 x 140 x 60 mm, blau
Sicherheitsglas Desktop-Memoboard Cosy, Sicherheitsglas, 460 x 140 x 60 mm, blau
Sicherheitsglas Desktop-Memoboard Cosy, Sicherheitsglas, 460 x 140 x 60 mm, blau
Sicherheitsglas Desktop-Memoboard Cosy, Sicherheitsglas, 460 x 140 x 60 mm, blau
Sicherheitsglas Desktop-Memoboard Cosy, Sicherheitsglas, 460 x 140 x 60 mm, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-52690061
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52690061
EAN/GTIN:
     4002432124855
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Glasschreibtisch
Nobo Glas Desktop-Memoboard Cosy. Für Notizen. Passt zwischen Tastatur und Bildschirm. Extrem leicht zu reinigen. Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Tintenflecken, Markerrückstände, Kratzer und Dellen. Mit integriertem Stiftehalter. Rahmenlos. Lieferung inklusive tocken abwischbarem Mini-Marker mit integriertem Wischer. Reinigung: trocken/feucht. Material: gehärtetes Sicherheitsglas. Format: 380 x 150 x 60 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Höhe der Tafel:
15
Farbe:
blau
Raster vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Rahmenlos. Für Notizen. Passt zwischen Tastatur und Bildschirm. Mit integriertem Stiftehalter.
Breite der Tafel:
38
Lieferumfang:
Lieferung inklusive Marker mit Wischer
Ablageschale vorhanden:
Nein
beidseitig beschreibbar:
Nein
Oberflächenbeschaffenheit:
gehärtetes Sicherheitsglas
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470061
ab € 12,00*
Ähnlich
Leitz
53490061
ab € 15,42*
Ähnlich
Leitz
53480061
ab € 11,07*
Ähnlich
Leitz
52590061
ab € 5,39*
Ähnlich
Leitz
53581061
ab € 8,05*
Ähnlich
Leitz
53582061
ab € 11,97*
Ähnlich
Leitz
44840061
ab € 14,20*
Ähnlich
Leitz
45270061
ab € 14,02*
Ähnlich
Leitz
30020061
ab € 1,77*
Ähnlich
Leitz
46190061
ab € 3,19*
Ähnlich
Leitz
39470061
ab € 14,16*
Ähnlich
Leitz
70440061
ab € 31,65*
Ähnlich
Leitz
70420061
ab € 35,49*
Ähnlich
Leitz
70430061
ab € 71,29*
Ähnlich
Leitz
55670061
ab € 14,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.