Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkorb Elegant, A4, Kunststoff, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkorb Elegant, A4, Kunststoff, schwarz
Briefkorb Elegant, A4, Kunststoff, schwarz
Briefkorb Elegant, A4, Kunststoff, schwarz
Briefkorb Elegant, A4, Kunststoff, schwarz
Briefkorb Elegant, A4, Kunststoff, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-52200095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52200095
EAN/GTIN:
     4002432310913
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Leitz Briefkorb Elegant. Stapelbar, mit Beschriftungsfeld, mit Greifausschnitt. Mit Gummifüßchen. Material: Kunststoff. Für Format: A4. Format (B x T x H): 244 x 335 x 52 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Gummifüßchen
Breite:
244
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
stapelbar:
Ja
Tiefe:
335
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
52
Farbe:
schwarz
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52200002
ab € 5,77*
Zubehör
Leitz
52200090
ab € 6,21*
Zubehör
Leitz
52270003
ab € 2,16*
Zubehör
Leitz
52270015
ab € 2,15*
Zubehör
Leitz
52270001
ab € 11,60*
Zubehör
Leitz
52910085
ab € 53,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.