Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckspannermappe WOW, A4, PP, violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckspannermappe WOW, A4, PP, violett
Eckspannermappe WOW, A4, PP, violett
Eckspannermappe WOW, A4, PP, violett
Eckspannermappe WOW, A4, PP, violett
Eckspannermappe WOW, A4, PP, violett
Eckspannermappe WOW, A4, PP, violett
Eckspannermappe WOW, A4, PP, violett
Eckspannermappe WOW, A4, PP, violett
Eckspannermappe WOW, A4, PP, violett
Eckspannermappe WOW, A4, PP, violett
Eckspannermappe WOW, A4, PP, violett
Artikel-Nr.:
     C1011-45990062
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     45990062
EAN/GTIN:
     4002432105892
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Leitz Eckspannermappe WOW. Mit 3 Klappen am Unterdeckel. Verschluss mit Gummizug. Mit laminierter Oberfläche für ein glänzendes, hochwertiges Design. Material: Polyproplyen (PP). Für bis zu 150 Blatt. Format: A4, 320 x 235 mm. Farbe: violett.
Weitere Informationen:
Farbe:
violett
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Polyproplyen (PP)
Art des Verschlusses:
Gummizug
Breite:
235
Typbezeichnung des Motivs:
WOW
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Höhe:
320
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
41850062
ab € 1,89*
Zubehör
Leitz
46340062
ab € 6,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.