Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Präsentation 180°, mit Taschen, A4, breit, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner Präsentation 180°, mit Taschen, A4, breit, weiss
Ordner Präsentation 180°, mit Taschen, A4, breit, weiss
Ordner Präsentation 180°, mit Taschen, A4, breit, weiss
Ordner Präsentation 180°, mit Taschen, A4, breit, weiss
Ordner Präsentation 180°, mit Taschen, A4, breit, weiss
Ordner Präsentation 180°, mit Taschen, A4, breit, weiss
Ordner Präsentation 180°, mit Taschen, A4, breit, weiss
Ordner Präsentation 180°, mit Taschen, A4, breit, weiss
Ordner Präsentation 180°, mit Taschen, A4, breit, weiss
Artikel-Nr.:
     C1011-42250001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     42250001
EAN/GTIN:
     4002432372539
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Präsentations-Ordner 180°, mit patentierter 180º-Präzisionsmechanik. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik, GS-geprüft. 50% weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten. Ablegen auch auf der linken Seite möglich. GS-geprüft. Mit zwei Aussentaschen und drei Innentaschen. Material: genarbte Polypropylenfolie (PP), umweltfreundlich, vollflächig verklebt. Format: für A4 Maxi, 319 x 304 mm, Rückenbreite: 86 mm. FSC®-zertifiert. Farbe: weiss.
Weitere Informationen:
Breite:
304
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Material der Kaschierung außen:
genarbte PP-Folie, vollflächig verklebt
Griffloch vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
5 Jahre auf die Mechanik
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Schlitze vorhanden:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
Höhe:
319
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Material der Kaschierung innen:
genarbte PP-Folie, vollflächig verklebt
Deckblatt vorhanden:
Nein
Typbezeichnung des Motivs:
ohne
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Breite des Rückens:
86
Beschreibung der Besonderheiten:
mit zwei Aussentaschen und drei Innentaschen
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
180°-Präzisionshebelmechanik
Farbe des Rückens:
Weiß
Farbe:
weiß
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,65*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
70000000
ab € 91,59*
Zubehör
Leitz
12930000
ab € 3,73*
Zubehör
Leitz
12940000
ab € 4,71*
Zubehör
Leitz
47800003
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.