Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Standard, A5, PP, 2 Ringe, 25 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbuch Standard, A5, PP, 2 Ringe, 25 mm, schwarz
Ringbuch Standard, A5, PP, 2 Ringe, 25 mm, schwarz
Ringbuch Standard, A5, PP, 2 Ringe, 25 mm, schwarz
Ringbuch Standard, A5, PP, 2 Ringe, 25 mm, schwarz
Ringbuch Standard, A5, PP, 2 Ringe, 25 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-42130095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     42130095
EAN/GTIN:
     4002432367436
Suchbegriffe:
Leitz-Ordner
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Leitz Ringbuch Standard. Äußerst widerstandsfähiger und schmutzabweisender Einband aus 30% vor Gebrauch recycelter PP-Folie außen und PE-laminiertem Papier auf der Innenseite auf stabilem, zu 90% recyceltem Karton für längere Lebensdauer. Mit Sichttasche (PP) am Rücken. Mit auswechselbarem Rückenschild. Für bis zu 250 Blatt (80 g/qm). Mechanik: 2-Ring-D-Mechanik, mit Blattniederhalter. Ringdurchmesser: 25 mm, Füllhöhe: 20 mm, Rückenbreite: 41 mm. Material: Einband aus 90% recyceltem Karton, mit 30% vor Gebrauch recycelter Polypropylen-Folie kaschiert, innen Polyethylen-beschichtetes Papier. Format: 200 x 231 mm, für DIN A5. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Einband aus 90% recyceltem Karton, mit 30% vor Gebrauch recycelter Polypropylen-Folie kaschiert
Blattniederhalter vorhanden:
Ja
Ausführung der Ablagemechanik:
2-Ring-Combimechanik
Breite:
200
Durchmesser des Rings:
25
Werkstoff:
Pappe
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe:
schwarz
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Höhe:
231
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
12260085
ab € 1,81*
Zubehör
Leitz
12750000
ab € 4,95*
Zubehör
Leitz
47750002
ab € 0,13668*
Zubehör
Leitz
47950000
ab € 0,16*
Zubehör
Leitz
16560085
ab € 0,1408*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.