Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch SoftClick, A4, 2 Außentaschen, 4 Ringe, 40 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbuch SoftClick, A4, 2 Außentaschen, 4 Ringe, 40 mm, weiss
Ringbuch SoftClick, A4, 2 Außentaschen, 4 Ringe, 40 mm, weiss
Ringbuch SoftClick, A4, 2 Außentaschen, 4 Ringe, 40 mm, weiss
Ringbuch SoftClick, A4, 2 Außentaschen, 4 Ringe, 40 mm, weiss
Ringbuch SoftClick, A4, 2 Außentaschen, 4 Ringe, 40 mm, weiss
Ringbuch SoftClick, A4, 2 Außentaschen, 4 Ringe, 40 mm, weiss
Artikel-Nr.:
     C1011-42030001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     42030001
EAN/GTIN:
     4002432357253
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitz-Ordner
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
Leitz Ringbuch SoftClick, mit 2 Außentaschen auf Vorderdeckel und Rücken und 3 Innentaschen auf Vorder- und Rückdeckel und Rücken. Mechanik: 4-Ring-SoftClick-Mechanik, 3 Jahre Garantie auf die Mechanik, GS-geprüft, Ringdurchmesser: 40 mm, Füllhöhe: 38 mm, Rückenbreite: 72 mm. Material: Einband aus Pappe (RC) mit hochwertiger Kunststoff-Folie kaschiert und Satin-Prägung außen. Format: 295 x 320 mm, für A4. FSC®-zertifiert. Farbe: weiss.
Weitere Informationen:
Breite:
295
Farbe:
weiß
Ausführung der Ablagemechanik:
4-Ring Soft Click Mechanik
Garantiedauer:
3 Jahre auf die Mechanik
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Blattniederhalter vorhanden:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Durchmesser des Rings:
40
Einstecktasche vorhanden:
Ja
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Ja
Höhe:
320
Werkstoff:
Pappe (RC)
Beschreibung der Besonderheiten:
Einband mit hochwertiger Folienkaschierung und spezieller Satin-Prägung, 3 Jahre Garantie auf die Mechanik, mit 2 Außentaschen auf Vorderdeckel und Rücken und 3 Innentaschen auf Vorder- und Rückdeckel und Rücken
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
12930000
ab € 3,75*
Zubehör
Leitz
12940000
ab € 4,73*
Zubehör
Leitz
47970000
ab € 0,113*
Zubehör
Leitz
47040000
ab € 0,1731*
Zubehör
Leitz
47700002
ab € 0,1364*
Zubehör
Leitz
47343000
ab € 6,48*
Zubehör
Leitz
47340000
ab € 0,53*
Zubehör
Leitz
47900000
ab € 7,66*
Zubehör
Leitz
47540003
ab € 7,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.