Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthüllenregister, A4, PP, genarbt, farblos


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Prospekthüllenregister, A4, PP, genarbt, farblos
Prospekthüllenregister, A4, PP, genarbt, farblos
Prospekthüllenregister, A4, PP, genarbt, farblos
Prospekthüllenregister, A4, PP, genarbt, farblos
Prospekthüllenregister, A4, PP, genarbt, farblos
Artikel-Nr.:
     467-KATA770112
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     47540003
EAN/GTIN:
     4002432364909
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Hüllenregister
Prospekthüllenregister
Leitz Prospekthüllenregister, oben offen, in Überbreite, mit 10-Registertaben und auswechselbaren Beschriftungsschildchen, genarbt, mit Universallochung. Material: Polypropylen (PP), 0,13 mm. Format: für A4. Farbe: farblos.
Weitere Informationen:
Ausführung der Lochung:
Vierfachlochung
Stärke:
0.13
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
oben offen
Beschreibung der Besonderheiten:
mit 10 Registertaben, überbreit, auswechselbare Beschriftungsschilder
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Werkstoff:
PVC-Weichfolie
Hüllen strapazierfähig:
Nein
Farbe:
transparent
Lochrandverstärkung vorhanden:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Papiereinlage vorhanden:
Ja
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
genarbt
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
21
1
pro Satz
€ 5,87*
ab € 7,88*
€ 11,51*
1 Tag
104
1
pro Satz
€ 5,95*
ab € 8,03*
€ 11,64*
1
pro Satz
€ 7,95*
ab € 8,12*
€ 12,22*
10 Tage
nicht lagernd
5
pro Satz
€ 5,49*
ab € 9,41*
€ 12,50*
1
pro Satz
€ 5,50*
ab € 8,78*
€ 13,55*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 11,51*
€ 13,70
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 11,34*
€ 13,49
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 10,65*
€ 12,67
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 10,16*
€ 12,09
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 9,63*
€ 11,46
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 9,61*
€ 11,44
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 7,88*
€ 9,38
pro Satz
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 0,788* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
3239
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.