Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthülle Super Premium, A4, dokumentenecht, glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Prospekthülle Super Premium, A4, dokumentenecht, glasklar
Prospekthülle Super Premium, A4, dokumentenecht, glasklar
Prospekthülle Super Premium, A4, dokumentenecht, glasklar
Prospekthülle Super Premium, A4, dokumentenecht, glasklar
Prospekthülle Super Premium, A4, dokumentenecht, glasklar
Artikel-Nr.:
     639-603988
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     47340000
EAN/GTIN:
     4002432310098
Suchbegriffe:
OHP-Hülle
OHP-Präsentationshülle
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Leitz Prospekthülle Super Premium, oben offen, dokumentenecht, mit Universallochung und Daumenausschnitt. Material: PVC-Hartfolie, 0,08 mm. Format: für A4. Farbe: glasklar.
Weitere Informationen:
Ausführung der Lochung:
4-fach Lochung
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Beschreibung der Besonderheiten:
kombinierter Einreißschutz mit Zugriffshilfe
Lochrandverstärkung vorhanden:
Ja
Werkstoff:
PVC
Hüllen strapazierfähig:
Nein
Papiereinlage vorhanden:
Nein
Stärke:
0.08
Farbe:
transparent
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
oben offen
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
dokumentenecht:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,56*
€ 0,89*
10 Tage
4476
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,58*
€ 0,93*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,53*
€ 0,94*
1 Tag
4476
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,62413*
€ 0,99413*
9 Tage
nicht lagernd
15
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,22*
€ 1,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
47000003
ab € 0,28*
Ähnlich
Leitz
47343000
ab € 6,49*
Ähnlich
pph Kunststofftechnik
100810140
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.