Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängeheftrücken, mit Heftfalz, Lochung geöst, Manilakarton, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einhängeheftrücken, mit Heftfalz, Lochung geöst, Manilakarton, blau
Einhängeheftrücken, mit Heftfalz, Lochung geöst, Manilakarton, blau
Einhängeheftrücken, mit Heftfalz, Lochung geöst, Manilakarton, blau
Einhängeheftrücken, mit Heftfalz, Lochung geöst, Manilakarton, blau
Einhängeheftrücken, mit Heftfalz, Lochung geöst, Manilakarton, blau
Einhängeheftrücken, mit Heftfalz, Lochung geöst, Manilakarton, blau
Artikel-Nr.:
     1375-125300550
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     37260035
EAN/GTIN:
     4002432306732
Suchbegriffe:
Deckschienen
Schnellhefter Deckleiste
Schnellhefter Deckschiene
Einhänge-Hefter
Leitz Einhängeheftrücken mit Heftfalz. Mit Lochung 6 + 8 cm, 8-cm-Lochung geöst. Aufreihband aus Metall, Deckschiene aus Kunststoff. Material: Manilakarton 250 g/qm (RC). Format: 60 x 305 mm. Blauer Engel. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Lochung:
6+8 cm, 8cm-Lochung geöst
Material des Aufreihbandes:
Metall
Flächenmasse des Papiers:
250
Breite:
60
Heftfalz vorhanden:
Ja
Material der Deckschiene:
PP
selbstklebend:
Nein
Höhe:
305
Farbe:
blau
max. Füllhöhe an Papier:
25
Werkstoff:
Manilakarton
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,47*
€ 0,87*
1 Tag
375
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,49*
€ 0,88*
11 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,49*
€ 0,92*
3 Tage
425
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,00*
€ 1,49*
3 Tage
425
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,03*
€ 1,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
37260011
ab € 0,47*
Ähnlich
Leitz
37260055
ab € 0,47*
Ähnlich
Leitz
37260025
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.